Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TW28-30-12-2K Pöytäkiinnitin 4500 Lb 16-59 / 64in.h | AG4UYC 34RP43

BESSEY TW28-30-12-2K pöytäkiinnike 4500 Lb 16-59/64in.h

Varastossa
Tuote: AG4UYC Malli: TW28-30-12-2KRistiviite: 34RP43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Syvyys16-59 / 64 "
Halkaisija1.125 "
Korkeus16 59 / 64 "
Kantavuus4500 lb
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko1.125 "
Leveys1 37 / 64 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6668
Laivan korkeus (cm)43
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)4
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BESSEY TW28-30-12K Pöytäkiinnitin 4500 Lb 16-59 / 64in.d | AG4UXP 34RP45 TW28-30-12K1 37 / 64 "€79.91
BESSEY TW28-30-12H Pöytäkiinnitin 4500 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXR 34RP47 TW28-30-12H1 11 / 16 "€120.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TW28-30-12-2K pöytäkiinnike 4500 Lb 16-59/64in.h
€69.67 / yksikkö