Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TK-6 kiinteä kiinnityspiste 2-1 / 4 auki | AE4BAD 5HXR3

BESSEY TK-6 Kiinteä kiinnitysruuvipenkkijalka 2-1/4 auki

Varastossa
Tuote: AE4BAD Malli: TK-6Ristiviite: 5HXR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnittyvä alusta
Base Typekiinteä
MateriaaliTeräs
Maks. Avaaminen2-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus51 / 64 "
kokonaisleveys4 3 / 32 "
Kurkun syvyys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TK-6 Kiinteä kiinnitysruuvipenkkijalka 2-1/4 auki
€13.24 /pakkaus