Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SQ-12 liukuvan varren kiinnike 12 tuumaa 2660 vakio | AH8TZP 38ZD30

BESSEY SQ-12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 2660 vakio

Varastossa
Tuote: AH8TZP Malli: SQ-12Ristiviite: 38ZD30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1-3/16
Tangon paksuus (tuumaa)19/32
Palkin leveys (tuumaa)1-3/16
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4.625
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen12
Nimellinen kiristyspaine2660
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 19/32
Avaus12
Pad tyyppiStandardi
Ruuvin koko19/32
Karan halkaisija.25/32
Kääntöalusta1-1/2
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys5.5
TyyppiF-tyyli, raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SQ-12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 2660 vakio
€147.14 / yksikkö