Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SG8 tarttuva pihdit 10 tuumaa | AF2QXG 6XE67

BESSEY SG8-pihdit 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QXG Malli: SG8Ristiviite: 6XE67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiolukitus
Koko8"
Puristusvoima440 paunaa.
Suorittaa loppuunKarkaistu kromi, vanadiiniteräs
LeukatyyppiHammastettu, liukumaton, alaleuka muotoinen yleiskäyttöön
LukitusmekanismiMuovipäällysteinen vapautusvipu
MateriaaliKarkaistua kromivanadiiniterästä
Pihtien pituus10 "
RuuvimekanismiSäädä kiristyspaine ja leuan kulma ruuveilla, joissa on lukkomutterit
Koko10
Kurkun syvyys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
BESSEY SG4 -pihdit 8 tuumaa | AF2QXE 6XE65 SG44"8€127.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SG8-pihdit 10 tuumaa
€171.12 / yksikkö