Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SCRB - ​​korotuslaakerin suurin ulkohalkaisija 14 tuumaa - pakkaus 2 | AD9KEG 4TDJ9

BESSEY SCRB-nostopalkin laakeri Max ulkohalkaisija 14 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9KEG Malli: SCRBRistiviite: 4TDJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLohkon nostaminen
Korkeus2.375 "
Pituus2.625 "
TyyppiLisävaruste
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8514400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerin enimmäisarvo (tuumaa) (14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
BESSEY BCRB - ​​korotuslaakerin enimmäishalkaisija 32 tuumaa - pakkaus 2 | AD9KEH 4TDK1 BCRB5"3.625 "3.62 "2€755.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SCRB-nostopalkin laakeri Max ulkohalkaisija 14 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€575.61 /pakkaus