Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY DUO45-8 tankopuristin / levitin 18 tuumaa 3-21 tuumaa | AF2QXC 6XE61

BESSEY DUO45-8 tankopuristin/levitin 18 tuumaa 3-21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QXC Malli: DUO45-8Ristiviite: 6XE61

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€46.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopuristin / levitin
Tangon materiaaliLämpökäsitelty teräs
Koko18 "
ToimintoPihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana muuttuvat nupin käännöksellä
Kahva materiaaliVaikuttava muovihartsi
Leviämisalue (tuumaa)3 - 18-1 / 2
Kurkun syvyys3-1 / 4 "
Tyyppi1 Käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 1 käsipumpun toiminta, irrotettavat / käännettävät painetyynyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoKahva materiaaliKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY EZS15-8 Kiinnitin / levitin 6 tuuman kapasiteetti 6.5-13.5 Alue | AA8MET 19C743 EZS15-86"Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€32.25
BESSEY EZS30-8 Kiinnitin / levitin 12 tuuman kapasiteetti 6.5-19.5 Alue | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€34.98
BESSEY EZS45-8 Puristin / levitin 18 tuuman kapasiteetti 6.5-25.5 Alue | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€42.53
BESSEY EZS60-8 Kiinnitin / levitin 24 tuuman kapasiteetti 6.5-31.5 Alue | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€43.23
BESSEY EZS90-8 Puristin / levitin 36 tuuman kapasiteetti 6.5-43.5 Alue | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€53.75
BESSEY CL-24 Tankopuristin/levitin Claw 4 -26 tuumaa 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "Hitsaukseen, kokoonpanoon, valmistukseen ja korjaukseenSähkösinkitty liukuva tappi T-kahva4"Kynsiä€271.77
BESSEY DUO16-8 tankopuristin / levitin 6 tuumaa 3-9 1/4 tuumaa | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana muuttuvat nupin käännökselläVaikuttava muovihartsi3-1 / 4 "1 Käsi€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY DUO45-8 tankopuristin/levitin 18 tuumaa 3-21 tuumaa
€46.67 / yksikkö