Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D48A-BE Monikäyttökatkaisu 7 1/2 tuumaa | AE4BAJ 5HXT2

BESSEY D48A-BE Monikäyttöinen leikkaussiirtymä 7 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BAJ Malli: D48A-BERistiviite: 5HXT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Snip
rakentaminenRuostumaton teräs
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.375 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiMuovi pehmeä kahva
Leuan syvyys1-1 / 2 "
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
Leuan leveys7 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Metallimittari22 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7.5 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D48A-BE Monikäyttöinen leikkaussiirtymä 7 1/2 tuumaa
€27.59 / yksikkö