Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D48-BE Monikäyttöinen sauva, suora 7 3/4 tuumaa | AE4BAH 5HXT1

BESSEY D48-BE monikäyttöinen leikkaussuora 7 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BAH Malli: D48-BERistiviite: 5HXT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike
rakentaminenRuostumaton teräs
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.625 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiMuovi pehmeä kahva
Leuan syvyys1-5 / 8 "
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
Leuan leveys7 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Metallimittari22 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusLeuan syvyysKokonaispituusHinta
BESSEY D47-BE Monikäyttöinen Snip-suora 5 1/2 tuumaa | AE4BAG 5HXT0 D47-BE1.25 "1-1 / 4 "5.5 "€25.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D48-BE monikäyttöinen leikkaussuora 7 3/4 tuumaa
€34.70 / yksikkö