BERNER KSA3096AQ-G suurnopeusilmaverho 4332 Cfm | AE9FRL 6JGL5

BERNER KSA3096AQ-G High Velocity -ilmaverho 4332 Cfm

Tuote: AE9FRL Malli: KSA3096AQ-GRistiviite: 6JGL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,476.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuren nopeuden ilmaverho
Ilman nopeus4000 fpm
ilmamäärä4332 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys18 "
Korkeus15 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet3.0
Maks. Oven leveys8 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiKova johdotus
Jännite600
Leveys102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.97
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)276.86
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetMoottori HPVaiheJänniteLeveysHinta
BERNER IDC12-2072AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€2,997.67
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2084AA-G Nopea ilmaverho 87 tuumaa leveä | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€2,968.34
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3188 CFM | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,156.72
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€3,916.97
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3108AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,005.08
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3120AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,087.76
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3144AA-G korkean nopeuden ilmaverho, 15 tuuman korkeus | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,312.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER KSA3096AQ-G High Velocity -ilmaverho 4332 Cfm
€4,476.92 / yksikkö