Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION LN90.0406.24 Linssi Clng Tissue 4 x 6 tuumaa 1000 Pk1000 | AG6PXG 3LDL9

BERKSHIRE CORPORATION LN90.0406.24 Linssin kiinnityskudos, 4 x 6 tuumaa 1000 Pk1000

Varastossa
Tuote: AG6PXG Malli: LN90.0406.24Ristiviite: 3LDL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssin puhdistus kudos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5603910000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kudosten määrä (1000)
    • Kudoksen koko (4 x 6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION LN90.0406.24 Linssin kiinnityskudos, 4 x 6 tuumaa 1000 Pk1000
€48.84 / yksikkö