Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION CHNBK.0811SR.20 spiraalimuistikirja 8-1/2 x 11 | AD6MUV 46D110

BERKSHIRE CORPORATION CHNBK.0811SR.20 spiraalimuistikirja 8-1/2 x 11

Varastossa
Tuote: AD6MUV Malli: CHNBK.0811SR.20Ristiviite: 46D110
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
€23.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelehtiö
VäriValkoinen
MateriaaliSelluloosa
Koko8-1 / 2 x 11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5208292000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION CHNBK.0811SR.20 spiraalimuistikirja 8-1/2 x 11
€23.61 / yksikkö