BERKSHIRE CORPORATION BGL3.20R Käsineet Tavallinen polyesteri - 10 kpl pakkaus | AD6MUD 46D074

BERKSHIRE CORPORATION BGL3.20R käsineet, tavallinen polyesteri - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MUD Malli: BGL3.20RRistiviite: 46D074

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BGL3.20L Käsineet L Polyesteri - 10 kpl pakkaus | AD6MUE 46D075 BGL3.20L7"L€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL3.20R käsineet, tavallinen polyesteri - 10 kappaleen pakkaus
€34.89 / yksikkö