Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000PPS9EO Ppe DVD -ohjelma | AE9AEP 6GWP9

MARCOM V000PPS9EO Ppe DVD-ohjelma

Varastossa
Tuote: AE9AEP Malli: V000PPS9EORistiviite: 6GWP9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueHenkilökohtaiset suojaimet (PPE)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAihealueHinta
MARCOM V000K2S9EO Haarukkatrukkien/kaivojen turvallisuus DVD-ohjelma | AE9AEG 6GWP1 V000K2S9EOTrukki ja ajoturvallisuus€369.44
MARCOM V0000189EO Osha Rcrdkpng Johtajat/työntekijät DVD | AE9AEN 6GWP8 V0000189EOKemian / HAZMAT-koulutus€499.04
MARCOM V0000569EO Hengitysturvallisuuden DVD-ohjelma | AE9AEQ 6GWR0 V0000569EOKemian / HAZMAT-koulutus€326.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000PPS9EO Ppe DVD-ohjelma
€372.86 / yksikkö