BENCHPRO U48 pystytuki 2 W x 6 S x 48 tuumaa H sininen | AA4NWG 12V574

BENCHPRO U48 Pystytolppa 2 L x 6 S x 48 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NWG Malli: U48Ristiviite: 12V574

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora posti
Värisininen
Syvyys6"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7308903000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO U36 pystypylväs 2 L x 6 S x 36 Tuumaa H Sininen | AA4NWF 12V573 U36sininen36 "€150.39
BENCHPRO U36 pystypylväs 2 L x 6 S x 36 Tuumaa H Harmaa | AA4NYH 12V622 U36Harmaa36 "€146.37
BENCHPRO U48 pystypylväs 2 L x 6 S x 48 Tuumaa H Harmaa | AA4NYJ 12V623 U48Harmaa48 "€174.75
BENCHPRO U36 pystypylväs 2 L x 6 S x 36 Tuumaa H Musta | AA4PAK 12V670 U36Musta36 "€146.37
BENCHPRO U48 Pystytolppa 2 L x 6 S x 48 tuumaa K Musta | AA4PAL 12V671 U48Musta48 "€174.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO U48 Pystytolppa 2 L x 6 S x 48 tuumaa K Sininen
€179.55 / yksikkö