BENCHPRO U36 -3 pystytuki 2W x 10D x 36H sininen - 3 kpl. | AA4NWH 12V575

BENCHPRO U36 -3 Pystytolppa 2W x 10D x 36K Sininen - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4NWH Malli: U36 -3Ristiviite: 12V575

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora posti
Värisininen
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7308903000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO U48 -3 Pystypylväs 2W x 10D x 48H Sininen - Pakkaus 3 | AA4NWJ 12V576 U48 -3sininen48 "€249.24
BENCHPRO U36 -3 pystytuki 2W x 10D x 36H Harmaa - 3 kpl. | AA4NYK 12V624 U36 -3Harmaa36 "€219.56
BENCHPRO U48 -3 Pystypylväs 2W x 10D x 48in.H Harmaa - Pakkaus 3 | AA4NYL 12V625 U48 -3Harmaa48 "€249.24
BENCHPRO U36 -3 Pystypylväs 2W x 10D x 36H Musta - Pakkaus 3 | AA4PAM 12V672 U36 -3Musta36 "€219.56
BENCHPRO U48 -3 Pystytolppa 2W x 10D x 48K Musta - 3 kpl pakkaus | AA4PAN 12V673 U48 -3Musta48 "€249.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO U36 -3 Pystytolppa 2W x 10D x 36K Sininen - 3 kpl pakkaus
€225.59 / yksikkö