Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO U Twin Wheel Kääntöpyöräsarja 75 Lb Pk 5 | AF8LMR 28AD51

BENCHPRO U-kaksoispyörän kääntyvä pyöräsarja 75 Lb Pk 5

Varastossa
Tuote: AF8LMR Malli: URistiviite: 28AD51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyörän kääntyvä pyöräsarja
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyMusta nailonia
Kuormitusluokitus75 lb
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
VaihtopyöräKaikille Benchpro-tuoleille
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus8 / 9 "
Varren tyyppiPyöreä
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija1 31 / 32 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9401308030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO U-kaksoispyörän kääntyvä pyöräsarja 75 Lb Pk 5
€37.25 / yksikkö