BENCHPRO TSS1272 Ylähylly 72 W x 12 S x 4 H Luonnollinen | AA4NVY 12V563

BENCHPRO TSS1272 Ylähylly 72 L x 12 S x 4 K Luonnollinen

Tuote: AA4NVY Malli: TSS1272Ristiviite: 12V563
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlähylly
VäriLuonnollinen
Syvyys12 "
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BENCHPRO TS1248 Ylähylly 48 L x 12 S x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVE 12V546 TS1248Valkoinen4"Teräs48 "€133.89
BENCHPRO TS1260 Ylähylly 60 W x 12 S x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVF 12V547 TS1260Valkoinen4"Teräs60 "€161.84
BENCHPRO TS1272 Ylähylly 72 W x 12 S x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVG 12V548 TS1272Valkoinen4"Teräs72 "€188.82
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TS1296 Ylähylly 96 L x 12 S x 4 Tuumaa K Valkoinen | AA4NVH 12V549 TS1296Valkoinen4"Teräs96 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TS12120 Ylähylly 120 W x 12 D x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVJ 12V550 TS12120Valkoinen4"Teräs120 "€314.70
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TSD1248 Ylähylly 48 W x 12 D x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVK 12V551 TSD1248Valkoinen4"Teräs48 "€218.62
BENCHPRO TSD1260 Ylähylly 60 W x 12 S x 4 Tuumaa H Valkoinen | AA4NVL 12V552 TSD1260Valkoinen4"Teräs60 "€266.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TSS1272 Ylähylly 72 L x 12 S x 4 K Luonnollinen