BENCHPRO TB96 Työkalun tasapainotin 98 W x 8 S x 6 tuumaa H Sininen | AA4NYF 12V620

BENCHPRO TB96 Tool Balancer 98 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen

Tuote: AA4NYF Malli: TB96Ristiviite: 12V620
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€230.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO TB96 työkalun tasapainotin 98 W x 8 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA4PAH 12V668 TB96Harmaa€230.19
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TB96 työkalun tasapainotin 98 W x 8 S x 6 Tuumaa H Musta | AA4PCK 12V717 TB96Musta€230.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB96 Tool Balancer 98 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen
€230.19 / yksikkö