INGERSOLL-RAND 2475N7.5 sähköinen ilmakompressori, 7.5 hv, 80 gallonan pystysäiliö | AD8THA 4M310

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 sähköinen ilmakompressori, 7.5 hv, 80 gallonan pystysäiliö

Tuote: AD8THA Malli: 2475N7.5Ristiviite: 4M310
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,888.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria40
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85.0
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine24
HP7.5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys28 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti1.34 kpl
Pumpun kierrosluku1500
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)194.31
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230 V: n pystysuora ilmakompressori sopii sovelluksiin autojen korikorjaamoissa, kaluston huoltotiloissa, tuotanto- ja tuotantolinjoissa, kuivapesupalveluissa, puunjalostamoissa ja autopesuloissa
    • Siinä on valurautapumppu, joka täyttää jatkuvan suorituskyvyn vaatimukset, ja kohotettu pohja helpottavat pääsyä säiliön tyhjennykseen
    • Mukana öljyn tarkkailulasi jäähdytysnestetason valvonnan yksinkertaistamiseksi ja jauhemaalattu pinta säänkestävyydelle
    • Automaattinen käynnistys- / pysäytysohjaus ja NEMA-1-painekytkin hallitsevat ilman ulostulotasoja ja 80 gallonan pystysuora ilmatankki vakauttaa painetehon
    • Sisältää manuaalisen tyhjennysventtiilin, moottorin käynnistimen, paineen varoventtiilin ja painemittarin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaOhjausSäiliön kokoJänniteLiiteHPKokonaiskorkeusHinta
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Painekytkin60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Painekytkin60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545K10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Painekytkin120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 sähköinen ilmakompressori, 7.5 hv, 80 gallonan pystysäiliö
€4,888.79 / yksikkö