BENCHPRO TB72 työkalun tasapainotin 72 W x 8 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NYE 12V619

BENCHPRO TB72 Tool Balancer 72 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen

Tuote: AA4NYE Malli: TB72Ristiviite: 12V619
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€197.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO TB72 -työkalun tasapainotin 72 W x 8 S x 6 Tuumaa K Harmaa | AA4PAG 12V667 TB72Harmaa€197.96
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TB72 -työkalun tasapainotin 72 W x 8 S x 6 Tuumaa H Musta | AA4PCJ 12V716 TB72Musta€197.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB72 Tool Balancer 72 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen
€197.96 / yksikkö