BENCHPRO TB60 -työkalun tasapainotin 60 W x 8 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NYD 12V618

BENCHPRO TB60 Tool Balancer 60 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NYD Malli: TB60Ristiviite: 12V618

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO TB60 -työkalun tasapainotin 60 W x 8 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA4PAF 12V666 TB60Harmaa€185.69
BENCHPRO TB60 Työkalun tasapainotin 60 W x 8 S x 6 Tuumaa H Musta | AA4PCH 12V715 TB60Musta€185.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB60 Tool Balancer 60 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen
€185.69 / yksikkö