BENCHPRO RPB3672 + GSN Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 36w x 30h tuuma | AA8BEC 16Y086

BENCHPRO RPB3672 + GSN Ergonomic Workbench Harmaa 72l x 36L x 30H Tuuma

Tuote: AA8BEC Malli: RPB3672 + GSNRistiviite: 16Y086
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€540.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus72 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.125 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliKorkean tiheyden lastulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO HF3048 Ergonominen työpöytä, musta 48L x 30W x 30H tuuma | AA4NPM 12V437 HF3048Musta30 "48 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,170.92
BENCHPRO HF3060 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 30W x 30H tuuma | AA4NPN 12V438 HF3060Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,551.70
BENCHPRO HF3072 Ergonominen työpöytä, musta 72L x 30W x 30H tuuma | AA4NPP 12V439 HF3072Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,620.61
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3096 Ergonominen työpöytä, musta 96L x 30W x 30H tuuma AA4NPQ 12V440 HF3096Musta30 "96 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,759.34
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF30120 Ergonominen työpöytä musta 120L x 30W x 30H tuuma | AA4NPR 12V441 HF30120Musta30 "120 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,030.82
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3660 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 36W x 30H tuuma | AA4NPT 12V442 HF3660Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,690.46
BENCHPRO HF3672 Ergonominen työpöytä musta 72L x 36W x 30H tuuma | AA4NPU 12V443 HF3672Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,696.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RPB3672 + GSN Ergonomic Workbench Harmaa 72l x 36L x 30H Tuuma
€540.55 / yksikkö