Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO PB48 Pegboard-takaseinä 50 W x 2 S x 16 H Sininen | AA4NXN 12V604

BENCHPRO PB48 Pegboard Taustaseinä 50 L x 2 S x 16 K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXN Malli: PB48Ristiviite: 12V604

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-taustaseinä
Värisininen
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus16 "
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO PB48 Pegboard-takaseinä 50 W x 2 S x 16 H Harmaa | AA4NZQ 12V652 PB48Harmaa€80.34
BENCHPRO PB48 Pegboard -tausta 50W x 2D x 16H Musta | AA4PBT 12V701 PB48Musta€80.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO PB48 Pegboard Taustaseinä 50 L x 2 S x 16 K Sininen
€80.34 / yksikkö