BENCHPRO LF60 Tehtävävalokehys 60 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NXY 12V613

BENCHPRO LF60 Task Light Runko 60 L x 8 S x 6 K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXY Malli: LF60Ristiviite: 12V613

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LFA60 Tehtävävalokehys 60 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXT 12V608 LFA60sininen10 "€132.17
BENCHPRO LFA60 Tehtävävalokehys 60 W x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZV 12V656 LFA60Harmaa10 "€132.17
BENCHPRO LF60 Task Light Runko 60 L x 8 S x 6 K Harmaa | AA4PAA 12V661 LF60Harmaa6"€114.27
BENCHPRO LFA60 Task Light Runko 60 L x 8 S x 10 K Musta | AA4PBX 12V705 LFA60Musta10 "€132.17
BENCHPRO LF60 Task Light Runko 60 L x 8 S x 6 K Musta | AA4PCC 12V710 LF60Musta6"€114.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LF60 Task Light Runko 60 L x 8 S x 6 K Sininen
€114.27 / yksikkö