BENCHPRO KN3096 ​​+ LP Ergonominen työpöytä sininen 96l x 30w x 30h tuuma | AA4UEY 13E333

BENCHPRO KN3096+LP Ergonominen työpöytä sininen 96l x 30l x 30h tuumaa

Tuote: AA4UEY Malli: KN3096+LPRistiviite: 13E333
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,090.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus96 "
Kantavuus6600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO KF3048 Ergonominen työpöytä sininen 48l x 30w x 30h tuuma | AA4NTQ 12V510 KF304830 "48 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€863.86
BENCHPRO KF3060 Ergonominen työpöytä sininen 60l x 30w x 30h tuuma | AA4NTR 12V511 KF306030 "60 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€943.73
BENCHPRO KF3072 Ergonominen työpöytä sininen 72l x 30w x 30h tuuma | AA4NTT 12V512 KF307230 "72 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,037.54
Tarjouspyyntö
BENCHPRO KF3096 Ergonominen työpöytä sininen 96l x 30w x 30h tuuma | AA4NTU 12V513 KF309630 "96 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,228.09
Tarjouspyyntö
BENCHPRO KF30120 Ergonominen työpöytä sininen 120l x 30w x 30h tuuma | AA4NTV 12V514 KF3012030 "120 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,432.88
Tarjouspyyntö
BENCHPRO KF3660 Ergonominen työpöytä sininen 60l x 36w x 30h tuuma | AA4NTW 12V515 KF366030 "60 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,026.94
BENCHPRO KF3672 Ergonominen työpöytä sininen 72l x 36w x 30h tuuma | AA4NTX 12V516 KF367230 "72 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,132.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO KN3096+LP Ergonominen työpöytä sininen 96l x 30l x 30h tuumaa
€2,090.67 / yksikkö