Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0175 S Koukku ruostumaton teräs 1 3/4L Avaus 5., 16PK | AC10EFL 4ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Koukku ruostumaton teräs 1 3/4L Avaus 5/16, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFL Malli: U17381.000.0175Ristiviite: 2ZDL3
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
€17.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H1 / 2 "
Koukku silmä sisällä W1 / 2 "
Koukun avaaminen5 / 16 "
Pituus1.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko5 / 16 "
Kokonaispituus1.75 "
Leveys29 / 32 "
Lanka Dia.0.188 "
Työkuorman raja40 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Koukku ruostumaton teräs 1 3/4L Avaus 5/16, 10PK
€17.05 /pakkaus