BENCHPRO A8-114 Virtaliuska 114 W x 4 S x 2 Tuumaa H Musta | AA4PAZ 12V683

BENCHPRO A8-114 Power Strip 114 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta

Tuote: AA4PAZ Malli: A8-114Ristiviite: 12V683
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€255.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriMusta
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliAlumiini
Leveys114 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)294.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO A8-114 Virtaliuska 114 W x 4 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWV 12V586 A8-114sininen€255.12
Tarjouspyyntö
BENCHPRO A8-114 Virtaliuska 114 W x 4 S x 2 Tuumaa K Harmaa | AA4NYX 12V635 A8-114Harmaa€255.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO A8-114 Power Strip 114 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta
€255.12 / yksikkö