BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-220-E-analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 220g, luettavuus 0.0001g | CD7LJP

BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-220-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 220 g, luettavuus 0.0001 g

Tuote: CD7LJP Malli: W3101A-220-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,903.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4327
Laivan korkeus (cm)193.55
Laivan pituus (cm)141.94
Laivan leveys (cm)141.94
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-120-E analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 120 g, luettavuus 0.0001 g | CD7LJN W3101A-120-E€2,498.74
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-120 Analyyttinen vaaka, graafinen näyttö, kapasiteetti 120 g, 0.0001 g luettavuus | CJ4KLA W3101A-120€2,498.74
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-220 analyyttinen vaaka, graafinen näyttö, kapasiteetti 220 g, 0.0001 g luettavuus | CJ4KLB W3101A-220€2,903.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W3101A-220-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, 220 g, luettavuus 0.0001 g
€2,903.89 / yksikkö