BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 -kalibrointipaino, F1-luokka, 500g | CD7LHX

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 kalibrointipaino, F1 luokka, 500g

Varastossa
Tuote: CD7LHX Malli: W1000-500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8423900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 -kalibrointipaino, F1-luokka, 100g CD7LHU W1000-100€70.30
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-1000 -kalibrointipaino, F1-luokka, 1000g | CD7LHV W1000-1000€224.46
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-200 -kalibrointipaino, F1-luokka, 200g CD7LHW W1000-200€85.14
BENCHMARK SCIENTIFIC W1100-200 -kalibrointisarja, F1-luokka, 1 mg - 200 g | CD7LJD W1100-200€517.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 kalibrointipaino, F1 luokka, 500g
€113.46 / yksikkö