BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-BOT Graduated Collection -pullo, polykarbonaattia | CD7LHH

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-BOT Graduated Collection -pullo, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: CD7LHH Malli: V0020-BOT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrofobiset suodattimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4961
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASPIRE Aspiratorille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-BOT Graduated Collection -pullo, polykarbonaatti
€185.59 / yksikkö