BENCHMARK SCIENTIFIC SB0012-E ravisteluvesihaude, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LHB Malli: SB0012-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,256.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8915
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC SB0012-E ravisteluvesihaude, 230V
€4,256.71 / yksikkö