BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-200 vaihtelevan tilavuuden pipetti, 20-200 mikrolitraa CD7LDE

BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-200 vaihtuvatilavuuspipetti, 20–200 mikrolitraa

Varastossa
Tuote: CD7LDE Malli: P7700-200

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NextPette-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-1, vaihtelevan tilavuuden pipetti, 0.1-1 mikrolitraa CD7LCY P7700-1€289.27
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-10 vaihtelevan tilavuuden pipetti, 0.5-10 mikrolitraa CD7LCZ P7700-10€263.37
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-100 - vaihtelevan tilavuuden pipetti, 10-100 mikrolitraa CD7LDA P7700-100€263.37
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-1000 - vaihtelevan tilavuuden pipetti, 100 - 1000 mikrolitraa CD7LDB P7700-1000€263.37
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-10M vaihtelevan tilavuuden pipetti, 1 - 10 ml | CD7LDC P7700-10M€289.27
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-20 - vaihtelevan tilavuuden pipetti, 2-20 mikrolitraa CD7LDD P7700-20€263.37
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-5M muuttuvatilavuuspipetti, 1–5 ml | CD7LDF P7700-5M€289.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-200 vaihtuvatilavuuspipetti, 20–200 mikrolitraa
€263.37 / yksikkö