BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-PA paperirulla, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7LCW Malli: MR9600-PA

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötulostimen paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7014003000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MR9600-TP-tulostimelle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-PA paperirulla, 4 kpl pakkaus
€33.59 / yksikkö