BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 potkuri, keskipakopyörä, teflon | CE9BCX

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 potkuri, keskipakopyörä, teflon

Varastossa
Tuote: CE9BCX Malli: IPS2050-P-T2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
MateriaaliTeflon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8479820040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S3 potkuri, mela litteillä rei'illä, ruostumatonta terästä | CE9BCR IPS2050-P-S3Ruostumaton teräs€114.44
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S2 potkuri, keskipakopyörä, ruostumaton teräs | CE9BCT IPS2050-P-S2Ruostumaton teräs€114.44
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S1 potkuri, yksilinjainen, ruostumaton teräs | CE9BCU IPS2050-P-S1Ruostumaton teräs€114.44
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S4 potkuri, 4 vartta, 400 mm pituus, ruostumaton teräs | CE9BCV IPS2050-P-S4Ruostumaton teräs€114.44
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T3 potkuri, mela litteillä rei'illä, teflon | CE9BCW IPS2050-P-T3Teflon€178.74
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T1 potkuri, yksilinjainen, teflon | CE9BCY IPS2050-P-T1Teflon€178.74
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T4 potkuri, 4-vartinen, teflon | CE9BCZ IPS2050-P-T4Teflon€178.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 potkuri, keskipakopyörä, teflon
€178.74 / yksikkö