BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriosekoitin, inkubaatiolla, 230 V | CE9BDA

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriosekoitin, inkubaatiolla, 230V

Varastossa
Tuote: CE9BDA Malli: IPD4400-E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,074.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-tehosekoitin
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)103.12
Laivan pituus (cm)141.99
Laivan leveys (cm)116.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriosekoitin, inkubaatiolla, 230V
€6,074.25 / yksikkö