BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 tehosekoitinpussi, kapasiteetti 400 ml, paksuus 70 mm, koko 300 x 190 mm, pakkaus 500 | CE9BDC

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 tehosekoitinpussi, kapasiteetti 400 ml, paksuus 70 mm, koko 300 x 190 mm, pakkaus 500

Varastossa
Tuote: CE9BDC Malli: IPD4400-B400F1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Koko400mL
Koko300 x 190 mm
Paksuus38oz / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi8479820040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400 tehosekoitinpussi, kapasiteetti 400 ml, paksuus 60 mm, koko 300 x 180 mm, pakkaus 50 kpl | CE9BDB IPD4400-B400300 x 180 mm33oz / tuumaa€105.00
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F12 tehosekoitinpussi, kapasiteetti 400 ml, paksuus 70 mm, nailonsuodatin, 500 kpl | CE9BDD IPD4400-B400F12300 x 190 mm38oz / tuumaa€548.67
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F2 Blender Bag, 30 x 19cm koko, 500pk | CJ4KQQ IPD4400-B400F2--€565.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 tehosekoitinpussi, kapasiteetti 400 ml, paksuus 70 mm, koko 300 x 190 mm, pakkaus 500
€458.95 / yksikkö