BENCHMARK SCIENTIFIC E4500-LD Loading Dye with Stain | CE7MKX

BENCHMARK SCIENTIFIC E4500-LD täyttöväri tahralla

Varastossa
Tuote: CE7MKX Malli: E4500-LD

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadataan väriainetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3822190080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nukleiinihappogeelille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E4500-LD täyttöväri tahralla
€119.27 / yksikkö