BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-E moniputkipyörre, 230V | CE7MHH

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-E moniputkipyörre, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MHH Malli: BV1010-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,919.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseiden putkien pyörre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8003
Laivan korkeus (cm)154.84
Laivan pituus (cm)154.84
Laivan leveys (cm)129.03
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 50X12Mm putkitelineen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-TST-E Moniputkipyörre, 230V | CE7MHJ BV1010-TST-E€3,973.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-E moniputkipyörre, 230V
€3,919.86 / yksikkö