BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 putkiteline | AC8EYE 39P071

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 putkiteline

Varastossa
Tuote: AC8EYE Malli: BV1010-12Ristiviite: 39P071

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline, 50 x 12 mm
Materiaalivaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi Bv1010: n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T15 putkiteline, 32 x 15 ml putket | AA6QNN 14N118 H1000-MR-T15Ravistimen lisävarusteeri€206.29
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 putkiteline, 15 x 50 ml putket | AA6QNP 14N119 H1000-MR-T50Ravistimen lisävarusteeri€204.63
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T600 putkiteline, 600 ml, kartiomaiset pullot | AA6QNW 14N125 H1000-MR-T600Ravistimen lisävarusteeri€251.15
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 putkiteline, 96 x 0.5 ml | AC8EYC 39P069 BV1010-05Putkiteline, 72 x 0.5 ml (8 mm)-€60.03
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 putkiteline, 50 x 1.5/2ml | AC8EYD 39P070 BV1010-1520Putkiteline, 50 x 1.5 / 2 ml (10 mm)vaahto€60.03
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-13 Tube Rack, 50 x 13mm | AC8EYF 39P072 BV1010-13Putkiteline, 50 x 13 mmvaahto€59.94
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-150 putkiteline, 50 x 15 ml | AC8EYG 39P073 BV1010-150Putkiteline, 50 x 15 ml (16.5 mm)vaahto€60.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 putkiteline
€66.03 / yksikkö