Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W | AF4GCZ 8VTJ8

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W

Varastossa
Tuote: AF4GCZ Malli: BV1000Ristiviite: 8VTJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer
Materiaalieri
Käyntinopeus200 3200 - XNUMX XNUMX rpm
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus6 1 / 3 "
kokonaisleveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CE-yhteensopivuus, kosketus- tai jatkuvatoimintatilat, 180 wattia, 1.57 ampeeria, 3 mm kiertorata, 50-60 Hz., Paino 8.4 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-E Vortex-sekoitin, Standardi yksiputkipää, 230V | CH6FMJ BV1000-EVortex-sekoitin€311.45
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-E Vortex-sekoitin, Flip Top -kupin pää, Uusi vastapaino, 230V | CH6FMK BV1003-EVortex-sekoitin€352.14
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003 Vortex-sekoitin, Flip Top -kupin pää ja uusi vastapaino, 115V | CJ4KEX BV1003Vortex-sekoitin€352.14
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-TST Vortexer, Quechers-telineet, 115V | CJ4KEY BV1010-TSTVortexer€3,973.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, 3mm Orbit, 180W
€339.82 / yksikkö