BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010-E Orbital Shaker, Flat Mat Platform, 230V | CE7MGV

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010-E Orbital Shaker, Flat Mat Platform, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MGV Malli: BT1010-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,435.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.7475
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)64.01
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010-E Orbital Shaker, Flat Mat Platform, 230V
€3,435.22 / yksikkö