BENCHMARK SCIENTIFIC BSH-TP1 ulkoinen lämpötila-anturi | AF8HMH 26VC28

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH-TP1 ulkoinen lämpötila-anturi

Varastossa
Tuote: AF8HMH Malli: BSH-TP1Ristiviite: 26VC28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
tarkkuus+/- 1 astetta C
AnturiliitinMittatilaus
Koetin Dia.1 / 8 "
Koettimen pituus15 "
Koettimen materiaaliRuostumaton varastaminen
ProsessiliitäntäMittatilaus
Temp. alue0 astetta 300 astetta
Lämpötilan mittauselementtiTermistori
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Vertailuarvotieteen H3770-TP lämpötila-anturi | CD7LAZ H3770-TP€161.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH-TP1 ulkoinen lämpötila-anturi
€309.58 / yksikkö