Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000 kiinteä 2D-keinu, 12 x 12 tuuman alusta | AE6FHK 5RHU8

BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000 kiinteä 2D-keinu, 12 x 12 tuuman alusta

Varastossa
Tuote: AE6FHK Malli: BR1000Ristiviite: 5RHU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan rokkari
Käyntinopeus10 cmp
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-E alustakeinu, kiinteä nopeus, kova langallinen kaapeli, litteä matto, koko 12 x 12 tuumaa, 230 V | CH6FNC BR1000-E€600.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000 kiinteä 2D-keinu, 12 x 12 tuuman alusta
€656.33 / yksikkö