BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Autoklaavi, 16 litraa | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklaavi, 16 litraa

Varastossa
Tuote: AF6BCP Malli: B4000-16Ristiviite: 9V391

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,369.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräautoklaaviin
Koko16L
Kammion pituus13-3 / 4 "
NoudattaminenCE, ASME
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kammio
Maks. Lämpötila134 C
Kokonaissyvyys17.5 "
Kokonaiskorkeus15.75 "
kokonaisleveys22 "
alue121-134 astetta C.
Temp. alue121 astetta 134 astetta C
Watts1600W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8419200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammion halkaisija (9 ")
    • Erityisominaisuudet: Sisältää mekaanisen ja sähköisen turvalukituksen, joka estää oven avaamisen, ennen kuin paine on saavuttanut nollan PSI.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklaavi, 16 litraa
€9,369.19 / yksikkö