Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1308 3D Rocker, 12 x 12 tuuman alusta, tasainen matto | AE6FHR 5RHV4

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1308 3D Rocker, 12 x 12 tuuman alusta, tasainen matto

Varastossa
Tuote: AE6FHR Malli: B3D1308Ristiviite: 5RHV4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€643.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-rokkari
Käyntinopeus12 rpm
Kokonaiskorkeus8 3 / 10 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1308-E 3D-keinulaite, kiinteä nopeus, tasainen matto, 12 x 12 tuuman alusta, 230 V | CH6FNG B3D1308-E€616.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D1308 3D Rocker, 12 x 12 tuuman alusta, tasainen matto
€643.24 / yksikkö