BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T5 koeputkiteline, 40 x 0.5 ml putkille

Varastossa
Tuote: CE7MEN Malli: B2000-4-T5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T150 koeputkiteline, 41 x 15 ml putkille | CE7MEL B2000-4-T150€128.95
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T1520 koeputkiteline, 40 x 1.5/2 ml putkille | CE7MEM B2000-4-T1520€112.32
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T500 koeputkiteline, 15 x 50 ml putkille | CE7MEP B2000-4-T500€128.95
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-T150 koeputkiteline, 76 x 15 ml putkille | CE7MER B2000-8-T150€259.21
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-T500 koeputkiteline, 30 x 50 ml putkille | CE7MET B2000-8-T500€259.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T5 koeputkiteline, 40 x 0.5 ml putkille
€120.22 / yksikkö