Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 5137-0 Kansi Säänkestävä 3r | AE2MGJ 4YF69

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5137-0 Kansi Säänkestävä 3r

Varastossa
Tuote: AE2MGJ Malli: 5137-0Ristiviite: 4YF69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteainePainevalettu alumiini
Syvyys1.562 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus4.5 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliMetallinen
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3R
Jengien lukumäärä1
TyyppiLaite
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1323
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSyvyysMateriaaliJengien lukumääräLeveysHinta
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5121-0 Vipukytkin Säänkestävä 1 Gang | AB9HHN 2DCV2 5121-0Painevalettu sinkki1.57 "Näyttelijät12.75 "€12.19
BELL SÄHKÖTUOTTO 5175-0 Laatikon kansi aihio | AD6RNL 4A246 5175-0Painevalettu alumiini1 / 8 "Metallinen24.63 "€5.15
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5124-0 Säänkestävä kytkimen kansi 2 Gang | AE2MGH 4YF68 5124-0Painevalettu alumiini1.562 "Metallinen24.56 "€24.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5137-0 Kansi Säänkestävä 3r
€30.90 / yksikkö