Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5033-0 Kansi Säänkestävä | AD8QUX 4LV83

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5033-0 Säänkestävä kansi

Varastossa
Tuote: AD8QUX Malli: 5033-0Ristiviite: 4LV83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteainePainevalettu alumiini
Syvyys1.187 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus4.56 "
Kannen tyyliItsesulkeutuva
MateriaaliAlumiini
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3R
Jengien lukumäärä2
TyyppiLaite
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSyvyysKorkeusMateriaaliJengien lukumääräLeveysHinta
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5155-0 Kansi Säänkestävä | AC3NVT 2V704 5155-0Painevalettu sinkki7 / 8 "4.5 "Painevalettu sinkki12.75 "€9.46
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5180-0 Kansi Säänkestävä | AC3NVU 2V705 5180-0Painevalettu sinkki1"2.81 "Painevalettu sinkki14.6 "€6.60
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5173-0 Kansi Säänkestävä | AC3NVV 2V706 5173-0Painevalettu sinkki1 / 8 "2.75 "Metallinen14.5 "€2.11
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5101-0 Kansi Säänkestävä | AC9VAB 3KH39 5101-0Painevalettu alumiini3 / 4 "3"Painevalettu sinkki14.63 "€11.34
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5103-0 Kansi Säänkestävä | AC9VAC 3KH40 5103-0Painevalettu alumiini3 / 4 "4.63 "Painevalettu sinkki12.81 "€12.32
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5146-0 Kansi Säänkestävä | AC9VAD 3KH41 5146-0Painevalettu alumiini1"4.5 "Painevalettu sinkki12.75 "€10.71
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5152-0 Kansi Säänkestävä | AC9VAE 3KH42 5152-0Painevalettu alumiini1"2.75 "Painevalettu sinkki14.5 "€10.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5033-0 Säänkestävä kansi
€26.97 / yksikkö