Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 22-1-38996-1 Kokoontaitettava roskakori Musta | AA9RXM 1EZC5

BELL ELECTRICAL SUPPLY 22-1-38996-1 Kokoontaitettava roskakori, musta

Varastossa
Tuote: AA9RXM Malli: 22-1-38996-1Ristiviite: 1EZC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Roskakori
VäriMusta
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9403896010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 22-1-38996-1 Kokoontaitettava roskakori, musta
€11.29 / yksikkö