Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT P65030 Kiinnityspaketti tuotteelle AD9EDK | AC8MHV 3CEZ8

BELL & GOSSETT P65030 kiinnikepaketti AD9EDK:lle

Varastossa
Tuote: AC8MHV Malli: P65030Ristiviite: 3CEZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin Pkg
Pumpun numero4RC95, 4RC96
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun numeroHinta
BELL & GOSSETT P64910 -kiinnityspaketti AD9EJC: lle | AC8MHT 3CEZ5 P649104RD16, 4RD17€38.71
BELL & GOSSETT P64930 Kiinnityspaketti AD9EDJ: lle | AC8MHU 3CEZ6 P649304RC93€44.90
BELL & GOSSETT P65031 Kiinnityspaketti teräs | AC8MHW 3CEZ9 P650314RC95, 2LHR4, 5YN68, 5YN72, 5YN74, 5YN76, 5YN77, 4RD48, 4RD49, 4RD54 - 56, 2LHR6, 2LHR7, 4RD63 - 66€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT P65030 kiinnikepaketti AD9EDK:lle
€57.37 / yksikkö